日本製キッチンマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54814316 品番 1713
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

優れた吸湿性&放湿性などの優位的な特徴から、
最大生産地のバングラデシュで「黄金の糸」と呼ばれているジュート(黄麻)綿混繊維を使用した贅沢なマットです。
麻の踏み心地が抜群ですので、アクセントマットとしても、一年中ご使用頂けます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。

用途
・お部屋のアクセントとして。
・デスク下での足休め用のマットとして。
・リビングのインテリアマットとして。
混率(%)
指定外繊維(黄麻)50、
ポリエステル20、綿15、
アクリル10、その他5
種別黄麻ストライプ ナチュラル 質量(g)約700 加工あり 寸法(cm)120×50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×50×0.8
注意
※洗濯機で丸洗いが可能ですが、繊維の特性上、毛羽立ち易いため、必ず洗濯ネットをご使用下さい。
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする