曜日別特売
1716 日本製キッチンマット マルナカ 54814350

日本製キッチンマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(cm)270×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)270×50×0.8
内容量1枚注文コード54814350品番1716
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

優れた吸湿性&放湿性などの優位的な特徴から、
最大生産地のバングラデシュで「黄金の糸」と呼ばれているジュート(黄麻)綿混繊維を使用した贅沢なマットです。
麻の踏み心地が抜群ですので、アクセントマットとしても、一年中ご使用頂けます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。

用途
・お部屋のアクセントとして。
・デスク下での足休め用のマットとして。
・リビングのインテリアマットとして。
混率(%)
指定外繊維(黄麻)50、
ポリエステル20、綿15、
アクリル10、その他5
種別黄麻ストライプナチュラル質量(g)約1575加工あり寸法(cm)270×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)270×50×0.8
注意
※洗濯機で丸洗いが可能ですが、繊維の特性上、毛羽立ち易いため、必ず洗濯ネットをご使用下さい。
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする