ドンケル
ドンケルの プロテクティブスニーカー
ダイナスティ グリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54870166
品番
DG-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
労働災害の第1位の「転倒」事故をダイナスティグリップが予防。スマートなデザインとグリップソールで耐滑区分「5」とJSAA規格A種取得。
用途
倉庫作業、工場作業、軽作業、すべりやすい現場に。
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
650(26.0cm1足)
サイズ(cm)
26.5
規格
JSAA A種合格
甲革
撥水性人工皮革+牛クロム革(ベロア)
機能
耐滑性
標準質量(g)
732(26.0cm1足)
足幅
3E
靴底
EVA+耐油性合成ゴム
耐滑性能
耐滑区分「5」
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー