ダイナスティ エア(撥水タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54870525 品番 WO+22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

撥水性能・健康構造・抗菌防臭インソール耐滑性能・耐磨耗性能など、すべての性能がバージョンアップ。雨にも強くお手入れラクラクです。

用途倉庫作業、工場作業、軽作業、水場作業に。 形状ローカット ブラック/グレー 質量(g)740(26.0cm1足) サイズ(cm)27.0 規格JSAA A種合格 甲革撥水性人工皮革 機能撥水性・抗菌防臭・耐滑性・耐磨耗性 標準質量(g)815(26.0cm1足) 足幅3E 靴底EVA+エアバック+耐油性合成ゴム 材質(先芯)鋼製 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする