ハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54875014 品番HD2MF6INL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ディスプレイのHDMIポートを延長し、コンピュータ挿抜による摩耗から保護
HDMIポートの内側に嵌め込むコネクタでしっかり接続
HDMI 2.0仕様のすべてをサポートし、優れた音響映像性能を提供
最大4K/60HzのUHD解像度で卓越した画質を提供
安定した接続機能を提供するハイスピードポートセーバー

用途
4Kプロジェクタで高画質プレゼンテーションを実行
4K(UHD)ディスプレイと機器を接続
ブラック ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)15.2 伝送速度(Gbps)18 HDMI規格HDMI 2.0 変換タイプメス-オス コネクタ1HDMI[19ピン] コネクタ2HDMI[19ピン] HDCP対応HDCP 2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする