10176085 ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880763 10176085 ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880763 10176085 ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880763 10176085 ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880763

ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12連×2本) 注文コード 54880763 品番 10176085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。
スマートな座金で波板をしっかり固定します。
先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)

用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。 長さ(mm)25 ブロンズ 材質(本体) 表面処理ラスパート 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ポリカーボネイト アズワン品番64-8329-22 適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ 線径(mm)4.2
注意
※樹脂(ポリカーボネート等)波板の取付け専用ビスです。金属製波板の取付けは行なわないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする