曜日別特売
00045923 波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881208

 

00045923 波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881208
00045923 波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881208
00045923 波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881208
00045923 波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881208

波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(120本)
内容量1箱(120本)注文コード54881208品番00045923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ステンレスの座金でさびにくい!
六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる
小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。

用途
ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
長さ(mm)25材質(本体)六角対辺(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理ラスパート材質(パッキン)EPDM材質(座金)ステンレス(SUS304)適応下地鋼製(3.2mmまで)線径(mm)5
注意
樹脂(ポリカーボネート等)波板の取付け専用ビスです。金属製波板の取付けは行なわないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4428:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする