曜日別特売
DTJ-40515 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK 54884778

DTJ-40515 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK 54884778
DTJ-40515 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK 54884778
DTJ-40515 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK 54884778
DTJ-40515 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK 54884778
DTJ-40515 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK 54884778
DTJ-40515 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK 54884778
DTJ-40515 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK 54884778
DTJ-40515 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK 54884778

外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54884778品番DTJ-40515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。

精度
±0.5℃(-10~25℃)
±1.0℃(上記以外)
用途温度計測・温度観察品番40515質量(g)86電源単4リチウム電池×2個温度測定範囲(℃)-40~85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット
関連資料:(0.41MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログを参照してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。温度などについて保証するものではありません。FlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする