サイドバー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54946195 品番NS123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

限られたスペースを有効活用で快適空間向上。
軽自動車やコンパクトカーに最適な65cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サイドバーを取付けることによって、さまざまな専用オプションを取付ける事ができます。
アシストグリップを外した部分や車両に設定されているネジ穴を使用して加工無しで取付け可能です。
2本入り。

シルバー 質量(g)900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)650×25×25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入いただく前に必ずご確認ください。
※こちらの商品は、あなたの車に取付(装着)できるかどうか、事前の確認が必要です。
※ご購入いただく前に、必ず適合確認を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54946195
2023-06-30
用途:
エブリィに使用
サービス業

簡単に取り付けられましたが、箱バンには長いほうを選択したほうが良かったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
54946195
2022-04-20
用途:
配送時荷物の固定

しっかりとした作りと綺麗な仕上げで、インテリアとしても気にいっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする