※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの パイロット式ソレノイドバルブ
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
グロメットタイプ
注文コード
54950297
品番
030-4E1-39 DC24V
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
結線方式
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径6〜20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様
●弁機能:シングルソレノイド
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜50
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
作動方式
内部パイロット形
使用流体
空気
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
保証耐圧力(MPa)
1.05
耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
117.7
ポジション
2ポジション
結線方式
グロメットタイプ
配管接続口径
M5×0.8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
ボタン仕様
ノンロック形(手動)