SMC
ガイド付シリンダ MGGLB20
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストロークA・ストローク調整範囲
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストロークA(mm)
100
注文コード
54967263
品番
MGGLB20-100+100-XC11
参考基準価格(税別)
¥60,720
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
100
CADデータダウンロード