MGGLB32-50+150-B59W3-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB3 SMC 54976722

 

MGGLB32-50+150-B59W3-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB3 SMC 54976722
MGGLB32-50+150-B59W3-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB3 SMC 54976722

ガイド付シリンダ MGGLB3

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
50
注文コード
54976722
品番
MGGLB32-50+150-B59W3-XC11
参考基準価格(税別)¥85,970販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする