コガネイ
電磁弁丸形 501シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
DC24
ポートの種類
シングルソレノイド
注文コード
54977152
品番
501-4E1-81-T DC24V
参考基準価格(税別)
¥33,120
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ポートの種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
電圧(V)
DC24
ポート数
4ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
作動方式
内部パイロット形
使用流体
空気
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09
保証耐圧力(MPa)
1.35
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
結線方式
ターミナルボックス付
配管接続口径
Rc1/2
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm
2
)50(2.5)
ポートの種類
シングルソレノイド
ボタン仕様
ロック形(手動)