曜日別特売
MGGLB40-450-M9BL ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980177

 

MGGLB40-450-M9BL ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980177
MGGLB40-450-M9BL ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980177

ガイド付シリンダ MGGLB4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
450
ストローク調整範囲(mm)
450
注文コード
54980177
品番
MGGLB40-450-M9BL
参考基準価格(税別)¥98,510販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする