曜日別特売
MGGLB40-475-HN ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980213

 

MGGLB40-475-HN ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980213
MGGLB40-475-HN ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980213

ガイド付シリンダ MGGLB4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
475
ストローク調整範囲(mm)
475
注文コード
54980213
品番
MGGLB40-475-HN
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
475
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
475
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする