曜日別特売
MGGLB40-5 ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980222

 

MGGLB40-5 ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980222
MGGLB40-5 ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980222

ガイド付シリンダ MGGLB4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
5
ストローク調整範囲(mm)
5
注文コード
54980222
品番
MGGLB40-5
参考基準価格(税別)¥75,680販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする