曜日別特売
MGGLB40-50+200-B54-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980231

 

MGGLB40-50+200-B54-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980231
MGGLB40-50+200-B54-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB4 SMC 54980231

ガイド付シリンダ MGGLB4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
50
注文コード
54980231
品番
MGGLB40-50+200-B54-XC11
参考基準価格(税別)¥106,040販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする