※寸法図

Z-10R SL LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982708 Z-10R SL LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982708 Z-10R SL LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982708 Z-10R SL LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982708 Z-10R SL LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982708 Z-10R SL LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982708

LEDデスクライト Z-Light

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54982708 品番 Z-10R SL
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。
ソフトスタート機能(100〜5% 無段階調光)

仕様従来光源相当:白熱150W相当 材質鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 シルバー 消費電力(W)11.9 明るさ(W)LED:11.9 電源コード(m)1.5 クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属 アーム長さ(mm)360+360 機能ラストメモリー、ダブルクリック100% 色温度(K)5000 LED色昼白色 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 セード寸法(mm)幅:420 アズワン品番64-8785-31 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)6〜45 アーム平行アーム 調光方式ソフトスタート調光(100〜5% 無段階調光) 直下照度(Lx)中心:2430 演色指数(Ra)90 定格光束(Lm)1055 電球の種類LED 調光の可否

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする