アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の キッチン・調理用品
アデリア(石塚硝子)の ワイン・酒・バー用品
アイスペール トリニティーアイスペール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55009368
品番
M-6813
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(mL)
1390
材質
(吊り手・トング・水切り)ステンレス
高さ(mm)
132
口径(Φmm)
144
最大径(Φmm)
174
品名・タイプ
アイスペール