M-6801 アイスペール ストレートアイスペール アデリア(石塚硝子) 55009395

M-6801 アイスペール ストレートアイスペール アデリア(石塚硝子) 55009395
M-6801 アイスペール ストレートアイスペール アデリア(石塚硝子) 55009395

アイスペール ストレートアイスペール

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)925
内容量1個注文コード55009395品番M-6801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
容量(mL)925材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス高さ(mm)115口径(Φmm)120最大径(Φmm)128品名・タイプアイスペール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55009413
2023-11-27
用途: 氷保存
金のとりから飲食業

ステンレス製となんら変わりません。
リーズナブルなので良かったです。

2022-08-23
用途: 飲食店
その他業種

対応がとても早く助かりました!!
ありがとうございましたm(_ _)m

対象商品 : 55009395
2022-06-01
用途: お客様に貸出用に置いています。
株式会社ホテル横須賀サービス業

用途には十分です。ガラスなので綺麗に見えています。

対象商品 : 55009395
2021-11-10
用途: 1人用
飲食業

1人用にゎちょうどいーと思います。
大人数にゎちょっとちいさいかな?
近所にガラスのアイスペールがなかったので、
こちらで購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 55009395
2021-05-29
用途: 来客用に使う氷入れ
サービス業

丈夫。トングも氷がつかみやすい。この大きさを探していたので期待通り扱いやすいです。

対象商品 : 55009395
2020-04-15
用途: お店の水割り用アイス提供に
飲食業

購入時は小さいかと思いましたが送られてきたものを見て初めて現物の大きさがわかりました。寸法表示が具体的にされていると安心して購入出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする