アイスペール シュマールアイスペール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55009404 品番M-6803
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
容量(mL)900 材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス 高さ(mm)120 口径(Φmm)122 最大径(Φmm)128 品名・タイプアイスペール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
自宅での晩酌
建設業・工事業

氷つかみが下の受け穴にかむのが難点です。
サイズは丁度でした。

対象商品:
55009404
2021-11-20
用途:
飲酒
OWL 様 (飲食業)

お店で使用しています。
程よい大きさでとても使いやすいです。

対象商品:
55009404
2018-05-16
用途:
飲食店で使用
建設業・工事業

思ったより小さかったが作りはしっかりしていて高級感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする