アイスペール ストレートアイスペール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55009413 品番 8573
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
容量(mL)1200 材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス 高さ(mm)125 口径(Φmm)134 最大径(Φmm)141 品名・タイプアイスペール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55009413
2023-11-27
用途:
氷保存
金のとりから 様 (飲食業)

ステンレス製となんら変わりません。
リーズナブルなので良かったです。

2022-08-23
用途:
飲食店
その他業種

対応がとても早く助かりました!!

ありがとうございましたm(_ _)m

対象商品:
55009395
2022-06-01
用途:
お客様に貸出用に置いています。
株式会社ホテル横須賀 様 (サービス業)

用途には十分です。ガラスなので綺麗に見えています。

対象商品:
55009395
2021-11-10
用途:
1人用
晶 様 (飲食業)

1人用にゎちょうどいーと思います。
大人数にゎちょっとちいさいかな?
近所にガラスのアイスペールがなかったので、
こちらで購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
55009395
2021-05-29
用途:
来客用に使う氷入れ
サービス業

丈夫。トングも氷がつかみやすい。この大きさを探していたので期待通り扱いやすいです。

対象商品:
55009395
2020-04-15
用途:
お店の水割り用アイス提供に
飲食業

購入時は小さいかと思いましたが送られてきたものを見て初めて現物の大きさがわかりました。寸法表示が具体的にされていると安心して購入出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする