椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック MLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
50
適合軸径(Φmm)
30
注文コード
55040380
品番
PL030-050M【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,622
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,900
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様・適合軸径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
コンパクトな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合軸径(Φmm)
30
許容伝達トルク(N・m)
451
許容スラスト(N)
30100
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
66
軸側面圧(MPa)
111
ボルト締付トルク(N・m)
274
センタリング機能
あり