波板取付ビス(木下地用)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 材質スチール 材質(座金)ポリカ 注文コード55059953 品番10102406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は材質・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!
ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!
小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。

ねじの呼びM5 ねじサイズ5×35 クリアー 材質スチール 材質(座金)ポリカ 材質/処理鉄/ラスパート 用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。 トラスコ品番821-8501 質量(kg)0.07
注意
樹脂(ポリカーボネート等)波板の取付け専用ビスです。金属製波板の取付けは行なわないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
既存のアルミフレームへの波板張替え作業
古河電池株式会社 様 (製造業)

現行のビスは6ミリのビスらしく利用できませんでした。他の波板ビスもほとんどがM5だったのでM6のビスや傘、スポンジワッシャーは単品で揃えるしかなさそうです。

対象商品:
49043312
2024-04-09
用途:
DIY

概ね良好。個人的にはスポンジ部分がもう少し柔らかい方が良いと思う。先端加工があるので木割れはなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
55059953
2022-02-03
用途:
ポリカ波板取り付け
その他業種

最初ステンの傘釘を発注したのですが、作業中にバンバンと大きな音が出るし、下地の木材が柔かったので屋根が揺れて気になっていました。釘以外のものを探したらビスタイプがあったので早速発注。電動ドライバーで作業もスイスイはかどり大変楽でした。気になる点は傘がポリカでクッションも厚めで取り付け時の出っ張りが目立つことです。屋根の上で見て気にする場所でもないのでこれは無視とし、作業のしやすさと効率の点では大変満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
49043312
2021-07-17
用途:
波板の取り付け作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

パッキンがよいので締め付け作業が良好でした。ビス長さも十分な強度が出ていると思います。

対象商品:
55059962
2020-07-11
用途:
ポリカ波板の固定

安全のため波板にはした穴を開けて使用してみましたが、問題なく固定できました。
クッションが分厚くて少し邪魔になる感じはあります。
クッションが潰れきるまで締め込むと波板が型崩れしてしまうので、綺麗に揃えて打つには2波ごとくらいに打たないとダメかなぁ?って思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
49043303
2019-02-02
用途:
波板取付
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

今までの釘打ちよりも、簡単に打ち込めました。インパクトだけで、すぐに打てます。

対象商品:
54881016
2021-10-02
用途:
樽木へポリカ浪板を設置
医療・福祉・介護関連業

ネジが刺さらない、予備穴を開ける必要があります。
高所作業なので使えない。次回の購入は考えられません

対象商品:
49043312
2020-03-14
用途:
差し掛け屋根葺き
運輸・通信業

波板取付では傘釘を使用していたが、今回差し掛け屋根葺き作業に、波板取付ビス木工を使用した。
傘釘だと打ち損じで波板をいためたり、調整が効かないが
ネジタイプなんで、締めすぎれば戻しが可能。
色合いも波板に合わせて、種類がある。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする