SDNW120520TR JP4120 フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068826 SDNW120520TR JP4120 フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068826 SDNW120520TR JP4120 フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068826 SDNW120520TR JP4120 フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068826

フライス切削用インサートSDNW (TR4F用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質JP4120 注文コード55068826 品番SDNW120520TR JP4120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・関連資料・穴の形状など11種類から選べます 他の種類を見る

アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。
独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。
豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
SDNW120520TR・SDNW150525ZTRは、刃先強度に優れた第一推奨インサート一般的な高送り加工に適します。
SDNW120520TR-Pは、突き出し量が短く断続の少ない加工に推奨。特にプリハードン鋼(P20、P21材)に適します。
インサートは片面4コーナ仕様で経済的です。

材質JP4120 切刃(mm)12.7 用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 形状正方形 厚さ(mm)5.56 精度N級 適合カッターTR4F
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※コーナチェンジを行う際には、インサートを反時計回りに回転させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする