十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
低圧耐油用ホース(L-10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
55073455
品番
8×1B×3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
低圧油圧ホース
材質
内面層/耐油性合成ゴム
補強層/合成繊維
外面層/耐油・耐候性合成ゴム
長さ(m)
3
内径(Φmm)
7.9
外径(Φmm)
17
常用圧力(MPa)
0.98以下
使用流体
鉱物油
流体温度(℃)
-30〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
耐圧試験圧力(MPa)
1.96
注意
※燃料油にご使用いただけません。