曜日別特売
95644 NSR50フォークヨウFディスクハブ/モンキー DAYTONA(デイトナ) 55083227

NSR50フォークヨウFディスクハブ/モンキー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55083227品番95644
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アルミ無垢材総削り出しアルマイト仕上げ。NSR50純正フロントフォーク+純正172mmピッチステム(またはGクラフト社製など市販の173mmピッチステム)に対応。メーカーインナーフォークキット(マルチタイプ各種)のフロントディスクブレーキ化を図る際にも使用できます。

適合
適合車種 型式 フレームNo.
■ モンキー(FI)
型式Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~
■ モ ンキー/ゴリラ(12V)
('92~'99) 型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~
('00~'07) 型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~
■ モ ンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
('84~'91) 型式Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927
■ モ ンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
('78~'83) 型式Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400
●ホイールサイドカラー(R)×1、ホイール取付用ボタンボルト(M8×20)×4、市販173mmピッチステム用調整シム(Φ24×Φ12.5×0.5t)×2付属。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(78-07)・モンキーFI
注意
※純正フロントフォーク、メーカーΦ31フロントフォークキット(24301)には使用不可。メーカーΦ31フロントフォークキット(バージョン2)(65996/69872)に使用する際は、ブレンボNEWカニキャリパーなど別売品が必要です。
※NSRフォークは8インチホイールは不可。ホイールとキャリパーが接触します。
※10インチホイールはリム幅2.5J以下をご使用ください。それ以上幅があるホイールはリムとキャリパーが接触します。
※12インチホイールはメーカーMAXXIS M6162(75133)(100/65-12 40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする