赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 測定範囲(℃)-20〜120 注文コード55105979 品番FLIR ONE Edge
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は測定範囲・特性・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
付属品カメラ本体、USBケーブル、印刷物 仕様【VividIR】×【動画/静止画キャプチャ】○【スポット測定】最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)【MSX(輪郭強調画像処理)】○/調整可能なMSX距離:30cm〜無限大【バッテリーインジケーター】0%〜100% 寸法(mm)35×37.5×149 質量(kg)0.153(バッテリー含む) 測定範囲(℃)-20〜120 精度±3℃または±5%(ユニットが+15℃〜+35℃の温度範囲でシーンが+5℃〜+120℃の温度範囲の場合、起動後60秒で適用可能) 対応アプリ:iOS/Android 測定対象電気/機械的検査、建物の検査 インターフェースWi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、Bluetooth:2400-2484MHz、充電:USB-Cメス(5V/1A)、ワイヤレス接続/リモート操作:Wi-Fi接続でスマートフォン/タブレットから最大5m 解像度80 シャッター自動/マニュアル 視野角IFOV:12.6mrad/HFOV:54°±1°/VFOV:42°±1° 保護機能IP54/耐落下衝撃性能:2m クリップ幅(mm)130(最小)/195(最大) 温度分解能(℃)0.07 充電時間(分)バッテリー:60〜90 放射率補正マット、セミマット、セミグロス、グロス モード【画像】熱画像、可視(デジタルカメラ)、MSX フォーカスフリー 対応フォーマット【温度情報付静止画】JPEG【温度情報無動画】iOS:MOV、Android:MP4 動作温度(℃)-10〜50/バッテリー充電:0〜+45 保管温度(℃)-40〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN62133、UL1642、WEEE 2012/19/EU バッテリー稼動時間最大90分 フレームレート8.7Hz 最短撮像距離固定30cm スペクトル範囲8μm〜14μm 画素数(垂直)60

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70607618
2025-05-21
用途:
機器メンテナンス
その他業種

使い勝手も良く、凄く満足しています。
まだ色々と使いこなせていないので、
どんどん活用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする