ルミサス 高演色クランプ式くっきり見えるデスクライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55125658 品番DK-H001BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高演色(Ra92)LEDにて太陽光に近い自然な光とHCLLEDを使用した高齢者向けデスクライト
HCL(HumanCentricLighting=人間中心の照明)LEDにて白色が黄ばんで見えるのを防ぎ、ハイコントラストで【くっきりとした見えやすさ】を実現
取り外しと回転が可能な2本の発光ユニットを含む全7箇所の可動域によってあらゆる角度の照射が可能
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
触れるだけのタッチセンサー式スイッチで白色1100〜60ルーメンの無段階調光(最大は2本点灯時)
スポット照明用に電球色ダウンライトも搭載(120ルーメン)
45分オートOFF機能搭載
USBType-A&Type-Cの給電ポートを搭載し、タブレット等の急速充電に対応
デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)
消費電力35W
直下照度615ルクス(62cm光源ユニット2本点灯最大時)

用途高演色Ra92(JISAA形相当) 付属品クランプ、ACアダプター(1.5m) 質量(g)823 消費電力(W)35.91 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC13.5V 2.66A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード1個】 約434×16×33、【アームA】約 36×440×16、【アームB】 約36×337×16、【アームC】 約36×269×16、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5 光束(Lm)1100 明るさ(Lm)約1100〜60 グリーン購入法適合 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする