カーメイト
カーメイトの 自動車用収納用品
カーメイトの 車用ゴミ箱
ソフトゴミ箱 スラッシュボトルS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55130697
品番
DZ543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
車両のドアポケットでの使用に適した、ボトル形状のゴミ箱。
エラストマー樹脂採用でカタカタ音を軽減。
用途
ダストボックス
材質
ポリカボネート・軟質樹脂エラストマー
色
ブラック
質量(g)
160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×75×75
フタ外径(Φmm)
75
底径(Φmm)
69
注意
※本革/合皮素材には接触させないでください。本革/合皮素材側に跡が残るおそれがあります。
※PVC(塩ビ)素材に接触させないでください。色移りするするおそれがあります。
※お手入れの際は、水洗いをして水分を拭き取り、よく乾燥させてください。
※有機溶剤は使用しないでください。