トイレサポート 870シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大使用者体重:100kg●ひじ掛けタイプ:片側はねあげ/片側ノーマル●重量:約13.9kg●サイズ:幅66×奥行47×高さ56〜65cm●ひじ掛け内寸:48cm/43cm●選定の目安●▼はねあげタイプ:横アプローチや、介助スペースの動線確保に。●▼両ひじタイプ:両ひじでしっかり姿勢保持●材質:木製ひじ掛け/ラバーウッド無垢材、支柱・ベースプレート/スチール、支柱カバー/PE、専用マット/ポリエステル・ポリウレタン●入数:1●交換部品等:トイレサポート H はねあげ支柱セット、トイレサポート N ノーマル支柱セット、トイレサポート ベースプレート(専用マット付)、トイレサポート H はねあげ内支柱、トイレサポート N ノーマル内支柱、トイレサポート 外支柱セット、トイレサポート 専用マット、トイレサポート ひじ掛け(木)、S-はねあげR-2ひじ掛け固定用ねじセット(木用)、トイレサポート ひじ掛けストッパー(チェーン付)、トイレサポート ひじ掛け緩衝ゴム(10個)、トイレサポート スライドブッシュ(2個 固定ネジ付)、トイレサポート 高さ調節ノブボルト(2本)、トイレサポート 支柱カバー(2個)、トイレサポート 支柱固定ボルトセット(片側分4本)、S-はねあげ塗料スプレー(300mL)、トイレサポート ベースプレート塗料、トイレサポート 高さ表示シール(10枚)、トイレサポート 警告シール(10枚)、トイレサポート 指挟み注意シール(10枚)、トイレサポート ナットカバー(10個)、トイレサポート 専用マット(10枚)、トイレサポート 支柱カバー(10個)、T-S 専用マット 穴埋シート 大(10枚)、T-S 専用マット 穴埋シート 小(10枚)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。 注文コード55269587 品番870-089
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

置くだけ設置!
多彩なひじ掛け設定で様々なトイレ環境身体状況にフィット
尿臭染み付きを防止!
設置は簡単!あっという間に完了

仕様●最大使用者体重:100kg●ひじ掛けタイプ:片側はねあげ/片側ノーマル●重量:約13.9kg●サイズ:幅66×奥行47×高さ56〜65cm●ひじ掛け内寸:48cm/43cm●選定の目安●▼はねあげタイプ:横アプローチや、介助スペースの動線確保に。●▼両ひじタイプ:両ひじでしっかり姿勢保持●材質:木製ひじ掛け/ラバーウッド無垢材、支柱・ベースプレート/スチール、支柱カバー/PE、専用マット/ポリエステル・ポリウレタン●入数:1●交換部品等:トイレサポート H はねあげ支柱セット、トイレサポート N ノーマル支柱セット、トイレサポート ベースプレート(専用マット付)、トイレサポート H はねあげ内支柱、トイレサポート N ノーマル内支柱、トイレサポート 外支柱セット、トイレサポート 専用マット、トイレサポート ひじ掛け(木)、S-はねあげR-2ひじ掛け固定用ねじセット(木用)、トイレサポート ひじ掛けストッパー(チェーン付)、トイレサポート ひじ掛け緩衝ゴム(10個)、トイレサポート スライドブッシュ(2個 固定ネジ付)、トイレサポート 高さ調節ノブボルト(2本)、トイレサポート 支柱カバー(2個)、トイレサポート 支柱固定ボルトセット(片側分4本)、S-はねあげ塗料スプレー(300mL)、トイレサポート ベースプレート塗料、トイレサポート 高さ表示シール(10枚)、トイレサポート 警告シール(10枚)、トイレサポート 指挟み注意シール(10枚)、トイレサポート ナットカバー(10個)、トイレサポート 専用マット(10枚)、トイレサポート 支柱カバー(10個)、T-S 専用マット 穴埋シート 大(10枚)、T-S 専用マット 穴埋シート 小(10枚)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。 アズワン品番65-5678-78
注意
●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする