※イメージ画像
エコリカ
エコリカの 卓上ライト
エコリカの クランプライト
ecorica OLED SKY Pro
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55275703
品番
EELM-SKY300-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト
発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働
ヘッド部も左右上下に回転
タッチスイッチで3段階調光
用途
学習・デスクワーク
長時間の読書
繊細な手元作業
電源
ACアダプター( 入力:AC100〜240V)
(出力:DC12V/2A)
消費電力(W)
16.5(ACアダプターを含む最大消費電力)
寸法(mm)
発光部:284×84.2
質量(g)
770(ACアダプタ除く)
外形寸法(mm)
アーム長さ700×W312
全光束(Lm)
250/375/500
定格寿命(時間)
約40000(光束維持率70%時)
色温度(K)
4000(白色相当)
固定方法
クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
0 〜 40
使用環境湿度(%)
10 〜 70RH
アーム
3点可動
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
3段階調光機能
演色指数(Ra)
90