古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の ボックス/カバー
古河電工(古河電気工業)の ボックス
ユニバーサルBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
55293833
品番
PFS-22UBX
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ナット仮留め機構付き!壁面や梁部での直角曲げに対応
適合コネクタ
PFS-16KLR、PFS-22KR
ノック穴直径(mm)
Φ27
色
グレー
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
46
寸法W(mm)
49