古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の ボックス/カバー
古河電工(古河電気工業)の ボックス
露出SWBOXノック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
55294113
品番
SW250X
参考基準価格(税別)
¥11,430
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない
幅(mm)
120
色
グレー
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
50
寸法W(mm)
120
適合コネクタ
PFS-16KLR-I、PFS-22KR-I
ノック穴直径(mm)
Φ27