曜日別特売
BG1080UP8M40-HA タイミングベルト 椿本チエイン 55511646

タイミングベルト

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ベルト幅(mm)40周長(mm)1080注文コード55511646品番BG1080UP8M40-HA
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
歯数135タイプ耐油仕様ベルト幅(mm)40周長(mm)1080歯形UP8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする