柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 耐熱保護具
ウェルザ難燃繊維作業ズボン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55546164
品番
DS-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
サイズ
3L
用途
熔接
材質
難燃加工綿100%
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
90
総丈(cm)
110
股上(cm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工