KT-380 カイネックスズボン 柏田製作所 55546304

カイネックスズボン

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1本注文コード55546304品番KT-380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
作業着ズボンの上からはける長めの股上。

用途
熔接
ダークグレーサイズLLウエスト(cm)86種別ズボン材質メタ系アラミドカーボン股下(cm)68総丈(cm)103股上(cm)41RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン溶接工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: アーク溶接
宮本工業建設業・工事業

薄い生地で動きやすいのが、いいですし現場溶接士には最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする