カイネックスズボン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55546313 品番 KT-380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
作業着ズボンの上からはける長めの股上。

ダークグレー サイズ3L ウエスト(cm)90 用途熔接 種別ズボン 材質メタ系アラミドカーボン 股下(cm)70 総丈(cm)106 股上(cm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
アーク溶接
宮本工業 様 (建設業・工事業)

薄い生地で動きやすいのが、いいですし現場溶接士には最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする