トーコネ(旧:東洋コネクター)
F型(C15) 中継用アダプタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55549698
品番
F-LAC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アダプタ
アダプタタイプ
F型-F型
嵌合部形状
プラグ・ジャック
形状
L形
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3max. at DC~2650MHz