トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用ワンタッチ締付けタイププラグ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55551913
品番
NP-5DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)締付、(外部)締付
寸法A(mm)
1.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
5D-2V
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~4GHz
注意
※内部導体がヨリ線タイプのケーブルは御使用になれません。