コスモ石油
コスモ石油の エンジンオイル
コスモ石油の ガソリン専用
コスモ FILLIO SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
55555903
品番
0W-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
環境・省燃費基準が最も厳しい最先端の規格をクリア。優れた耐摩耗性と省燃費性を両立させた次世代型の最高級オイル。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
SAE
0W-20
API
SN
色
ライトブラウン
容量(L)
20
引火点(℃)
226
流動点(℃)
-37.5
基油
化学合成基油配合
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
ベースオイル
合成油
ILSAC
GF-5認定
密度(g/cm
3
at15℃)
0.84
主な適合車種
0W-20推奨の省燃費車
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません