APISN、SN Resource Conserving、SM、SL、SJ
用途0W-20の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SN,SM,SLそしてSJやILSAC GF-5(スターバースト認証マーク)の要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。また、本製品は Ford WSS-M2C947-Aに適合しています。
容量(L)20
比重35.4
引火点(℃)238
粘度(cSt)44.9(40℃)、8.6(100℃)
流動点(℃)-42
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数173
ILSACGF-5
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性