※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
インデックスプランジャー用ブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・外径・ストローク
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(Φmm)
17(n6)
注文コード
55617023
品番
HPNDX20TB-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS420
質量(g)
15
表面処理(本体)
-
全長(mm)
11.5+0.2
外径(Φmm)
17(n6)
硬度(本体)
HRC54~56