RESPO 86 5W-40

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5.5L) 注文コード55657412 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

水平対向エンジン車用エンジンオイル。

SAE5W-40 APISN相当 容量(L)5.5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5500mL ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
86(ZN6)のオイル交換
中遠電子工業株式会社 様

リピートです。水平対向エンジン用という事と86用で5.5リットル容量であることで使いかって、信頼性で使用しています。街乗りのみですが、長く乗りたいのでこのオイルでまた早めの交換を(3000km〜5000km)するようにしています。

対象商品:
55657412
2023-05-14
用途:
自動車整備
運輸・通信業

トヨタ86に使用していますがここ数回のオイル交換はこのオイルをリピートしています。
エンジンの音が静かになりますし粘度が高いと思うかもしれませんが使用してみると高回転域までスムーズに回ります。
今までは値段的に同等かこれ以上のエンジンオイルを使っていましたが、値段とクオリティーを考えると今のところこのオイル以外は考えられないです。
交換の回数を重ねていくとオイル交換の走行距離が伸びてきました。

対象商品:
55657412
2023-07-24
用途:
zn6の86に使用しています
製造業

86で岡山国際を走っています。硬めなので油温の上昇を心配しましたが、5W-30とかと変わらず安定してました。30分全開走行でも問題ありません。リピートです。

対象商品:
55657412
2021-02-13
用途:
愛車のオイル交換に
サービス業

エンジンのために良いオイルをいれました。
安心して回せます

1人が参考にしています
対象商品:
55657412
2020-08-31
用途:
オイル
サービス業

前から気になっていたオイルであり、値段も手ごろな価格でしたので、
購入しました。
走行中感じたのは、エンジンレスポンスが良くなったような気がしました。

1人が参考にしています
対象商品:
55657412
2020-11-21
用途:
BRZのオイル交換
製造業

今までは純正のグレードアップオイルでしたが、今回初めて使用しました。

対象商品:
55657412
2019-07-19
用途:
86のオイル交換
建設業・工事業

86でいつも使用しているオイルです。ストリートもサーキットも何も問題が無いので安心して使用できます。5,000km交換です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする