画像準備中

シグマパワークリーンSL 5W-30

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード55658234 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

API規格 SLの基準をクリアし5w-30の粘度グレードが要求されるエンジンのためのオイルです。
汎用性が高く低年式の車両から高年式の車両にまで幅広く対応が可能です。

SAE5W-30 APISL ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-3 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607231
2021-02-26
用途:
エンジンオイル交換
カズ自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段もお手頃だし3000kmおきに交換するので丁度いいです

対象商品:
38607231
2018-04-20
用途:
車両メンテナンス

コスパ良く何回か購入させていただいてます。
小まめに交換すれば、いい状態を保てると思います。

対象商品:
38607231
2017-12-19
用途:
オイル交換

いつもシグマパワークリーンSP 5W-40を使用していて、他のバイクにはとてもよかったのですが、NC750Xに使用したところ、ギヤの入りが悪かったので、こちらのオイルを使用してみました。非常に調子が良くなりました。耐久性は不明ですが、安いので頻繁に替えようと思います。

対象商品:
38607231
2018-01-23
用途:
営業車のオイル交換

鉱物油の5w30を探していた所 条件に合った物がありました。エンジンの吹け上がり、静粛性共に向上しました。次回も購入したいと思います。

対象商品:
38607231
2015-10-08
用途:
交換

メーカー製なので安心感があり使用してみました。
製造メーカーがはっきりしているので性能のごまかしが無いと思います。

対象商品:
38607231
2015-03-04
用途:
1300ccの小型車のオイル交換

低年式の小型車に適したオイルだと思います。

対象商品:
38607231
2015-11-05
用途:
車のオイル交換

箱を開けてびっくり。オイル缶のあちこちがへこんでいます。
中身には関係ないとは思いますが、見た目が悪い。乱暴な取り扱いをしたんだと思います。
クッション材に包まれており箱に入ってていたので運送状の問題ではないでしょう。
この手の商品はもう買わないと決めました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
今後、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする