BP
BPの エンジンオイル
BPの ガソリン専用
BP バービスキュート 0W-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
55658295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
0W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
SAE
0W-20
API
SM
ベースオイル
部分合成油
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ILSAC
GF-5
危険物の性状
非水溶性