- ギアオイル SUPER GEAR 80W-90 スピードマスター 55658663

ギアオイル SUPER GEAR 80W-90

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1L)注文コード55658663品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スポーツ性能とコストパフォーマンスをバランスした高性能ギヤオイル。
幅広い用途で使用できるように、ミッション、デファレンシャル双方の要求性能に合うように摩擦バランスを調整しています。
LSD対応。
部分合成油。

SAE80W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55658663
2023-03-15
用途: LSD入りのギアオイルの交換時。
京大昭和同好会教育・研究機関

チャタリングか少なく満足しております。容器も、他社のに比べ入れやすいです。

対象商品 : 55658663
2023-02-28
用途: 車のメンテナンス
株式会社大阪発動機自動車・二輪車・自転車関連業

LSDのチャタリングも穏やかでミッションの入りもいいです。冷間時はやや硬めです。

対象商品 : 55658663
2018-11-30
用途: 車のメンテナンス
その他業種

注ぎやすく、メモリがついているので残量もわかり扱いやすい容器だと思います。オイルの品質もいいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする