エンジンオイル CODE706 10W-40

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 55658864 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

グループV系合成油を主体とすることでコストパフォーマンスを追及しつつ、独自の配合でスポーツ性能を強化したエントリーモデルです。
SPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。
対蒸発損失性能にも優れロングライフです。

SAE10W-40 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL APISN ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55658864
2023-12-20
用途:
アメ車のオイル交換
STYLE×GAFF 様

ちょっと古い車なので番手を上げて10w-30から
10w-40へ硬めのオイルに交換しました。
今のところフケもよく滑らかで良い感じでエンジンも回っています。

対象商品:
55658855
2023-03-21
用途:
過走行の軽ワゴン用エンジンオイル
卸売・小売業

走行13万キロ超えのアトレーワゴンS331G冬季用に使用。
KF−DET特有のアイドリング時の打音解消の期待を込めて使用しました。
夏季は同シリーズ10-50を使用していますが、冬季は氷点下20度近くなることもあり、
こちらを使用しました。氷点下でもエンジン始動に問題ありません。

556で知られている国内メーカーの二本組添加剤との併用ですが、相性も良く明らかに打音が低くなりリピート購入です。
様々なオイルを試してみましたがコスパも良く、春先は10-50とのブレンドで10-45として使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする