15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55677257 品番LCD1560MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応

付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書 電源(V)DC10〜24(推奨12) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大16 出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 表面処理グレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239 入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 保証期間3年 入力端子HDMI×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1 VESAマウント(mm)75×75/100×100 スピーカー2W×2(L/R) 色(本体)ブラック 画面サイズ15.6型 アズワン品番64-3969-08 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする