曜日別特売
4X7 アルミアウプリベット(ナベアウプリベット(ナベ 大阪魂 55781051

 

4X7 アルミアウプリベット(ナベアウプリベット(ナベ 大阪魂 55781051
4X7 アルミアウプリベット(ナベアウプリベット(ナベ 大阪魂 55781051
4X7 アルミアウプリベット(ナベアウプリベット(ナベ 大阪魂 55781051

アルミアウプリベット(ナベアウプリベット(ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(29個)
寸法d(mm)2.5
長さ(mm)7
内容量1袋(29個)注文コード55781051品番4X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

アウプリベット
頭部形状:ナベ、トラス
特長
1.操作が簡単で確実です。
2.ハンマーで芯ピンを打つだけです。他のリベットのように特殊工具が必要ありません。
3.作業時間は穴あけを含めて一本あたり3~4秒でできます。
4.ネジと違い、振動によってリベットが脱落するおそれがありません。
5.足が四ッ割りの為、かしめにバラツキがありません。
6.当て盤のできない箇所や狭い場所に最適です。
7.芯ピンを抜き去ればリベットの取り外しが可能で、資源リサイクルのための解体作業が容易に行えます。(ストレートピンの場合)
主要用途
航空機・自動車・船舶・鉄道車両・通信機・建造物・板金各種・スチール家具・コンテナ・門扉・フェンス・窓格子

長さ(mm)
7
寸法L(mm)
2.5
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
2.5
寸法F(mm)
2
カシメ板厚(mm)
2~15
リベット径D(Φmm)
4
加工物穴径(mm)
4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする